TEMPCO TRH30033 관형 적외선 히터 어셈블리 실내
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관형 적외선 히터 어셈블리 |
A | 12.5 |
높이 | 2 5 / 16 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
kW | 6 |
길이 | 72 " |
실장 형 | 위치 결정 볼트는 히터 하우징 길이의 양쪽 끝에서 약 2 "까지 조정 가능합니다. |
요소 수 | 1 |
상 | 1 |
전압 | 480 |
와트 | 6000 |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 10.31 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 190.5 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
모델 | A | 높이 | 실내 / 실외 | kW | 길이 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH30005 | 10 | 2 5 / 16 " | 옥내의 | 1.2 | 18 " | 120 | 1200 | ₩ 635,337 | |
TRH30007 | 5 | 2 5 / 16 " | 옥내의 | 1.2 | 18 " | 240 | 1200 | ₩ 602,472 | |
TRH30010 | 7.5 | 2 5 / 16 " | 옥내의 | 1.8 | 24 " | 240 | 1800 | ₩ 642,337 | |
TRH30018 | 12.5 | 2 5 / 16 " | 옥내의 | 3 | 36 " | 240 | 3000 | ₩ 848,942 | |
TRH30022 | 15 | 2 5 / 16 " | 옥내의 | 3.6 | 48 " | 240 | 3600 | ₩ 917,227 | |
TRH30024 | 7.5 | 2 5 / 16 " | 옥내의 | 3.6 | 48 " | 480 | 3600 | ₩ 888,457 | |
TRH30026 | 20.83 | 2 5 / 16 " | 옥내의 | 5 | 60 " | 240 | 5000 | ₩ 1,052,730 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.