그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 클램프 열전대 |
건설 | 써모 커플 와이어에 부착 된 1/2 ~ 7/8 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 |
오류 정확도 (%) | (293 C 이상) +/- 0.75 |
오류 정확도 (Deg. C) | +/- 2.2 293 이하 |
격리 | 유리 섬유 |
리드 길이 | 72 " |
플러그 또는 커넥터 유형 | 포크 터미널 |
온도 한계 (Deg. F) | 900 |
열전대 요소 | 20 AWG |
열전대 유형 | K |
타입 | K |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 건설 | 리드 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
TPW00040 | 써모 커플 와이어에 부착 된 7/8 ~ 1 1/2 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 | 144 " | K | ₩ 114,765 | |
TPW00033 | 써모 커플 와이어에 부착 된 1/2 ~ 7/8 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 | 72 " | J | ₩ 47,512 | |
TPW00034 | 써모 커플 와이어에 부착 된 7/8 ~ 1 1/2 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 | 72 " | J | ₩ 48,335 | |
TPW00035 | 써모 커플 와이어에 부착 된 1/2 ~ 7/8 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 | 144 " | J | ₩ 74,637 | |
TPW00036 | 써모 커플 와이어에 부착 된 7/8 ~ 1 1/2 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 | 144 " | J | ₩ 75,022 | |
TPW00038 | 써모 커플 와이어에 부착 된 7/8 ~ 1 1/2 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 | 72 " | K | ₩ 65,782 | |
TPW00039 | 써모 커플 와이어에 부착 된 1/2 ~ 7/8 "Dia 웜 드라이브 호스 클램프 | 144 " | K | ₩ 110,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.