항목 | 비압 정격 플랜지 히터 |
외함 유형 | NEMA 1 |
플랜지 재질 | 강철 |
플랜지 크기 | 6-1 / 2 " |
최소 침수 깊이 | 17 " |
전체 길이 | 19.625 " |
상 | 3 |
시스 재질 | 인코 로이 (R) 800 |
전압 | 230 |
와트 밀도 | 50 평방 인치 |
와트 | 9000 |
선박 중량 (kg) | 6.89 |
선박 높이 (cm) | 23.88 |
선박 길이 (cm) | 72.14 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 재질 | 전체 길이 | 상 | 시스 재질 | 전압 | 와트 밀도 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPN01886 | 스테인리스 강 | 8.5 " | 1 | 고온 스테인리스 강 | 240 | 43 평방 인치 | 700 | ₩ 127,102 | |
TPN01887 | 스테인리스 강 | 8.5 " | 1 | 고온 스테인리스 강 | 240 | 46 평방 인치 | 1500 | ₩ 353,657 | |
TPN01173 | 강철 | 13 15 / 16 " | 3 | 인코 로이 (R) 800 | 240 | 24 평방 인치 | 2500 | ₩ 552,090 | |
TPN01174 | 강철 | 13 15 / 16 " | 3 | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 24 평방 인치 | 2500 | ₩ 556,955 | |
TPN01176 | 강철 | 19.375 " | 3 | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 27 평방 인치 | 4000 | ₩ 584,255 | |
TPN01416 | 강철 | 18.125 " | 3 | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 40 평방 인치 | 9000 | ₩ 813,925 | |
TPN01422 | 강철 | 18.125 " | 3 | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 54 평방 인치 | 12,000 | ₩ 792,942 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.