항목 | 플랜 지식 침수 히터 |
외함 유형 | NEMA 1 |
플랜지 재질 | 스테인리스 강 |
플랜지 크기 | 3" |
최소 침수 깊이 | 33 " |
전체 길이 | 36 9 / 16 " |
상 | 3 |
시스 재질 | 인코 로이 (R) 800 |
UPC | 094704891071 |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 48 평방 인치 |
와트 | 12,000 |
선박 중량 (kg) | 10.49 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 시스 재질 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TFP02655 | 21 9 / 16 " | 인코 로이 (R) 800 | 240 | 6000 | ₩ 1,494,132 | |
TFP02657 | 21 9 / 16 " | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 6000 | ₩ 1,494,132 | |
TFP02668 | 36 9 / 16 " | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 12,000 | ₩ 1,970,745 | |
TFP02674 | 51 9 / 16 " | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 18,000 | ₩ 2,301,232 | |
TFP02708 | 22 15 / 16 " | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 12,000 | ₩ 2,004,397 | |
TFP02720 | 37 15 / 16 " | 인코 로이 (R) 800 | 480 | 24,000 | ₩ 2,672,337 | |
TFP01498 | 56 15 / 16 " | 고온 스테인리스 강 | 480 | 40,000 | ₩ 3,150,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.