항목 | 드럼 침수 히터 |
제어 범위 | 화씨 60도 ~ 250도 |
외함 유형 | NEMA 1 |
높이 | 36 "라이저 +/- 1/2" |
최소 침수 깊이 | 4" |
전체 길이 | 19 +/- 1/2 " |
상 | 1 |
시스 재질 | 강철 |
특별 정보 | 하단에서 최대 수직 가열 길이 8 ", 지시등은 히터가 켜 졌는지 꺼 졌는지 여부를 나타냅니다. |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 32 평방 인치 |
와트 | 4000 |
선박 중량 (kg) | 8.21 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.