항목 | 실리콘 고무 인클로저 히터 |
높이 | 1 / 2 " |
길이 | 12 " |
장착 치수 | 9" |
장착 구멍 OC | 직사각형 5/32 x 1/4 " |
상 | 1 |
서머 스탯 | 화씨 140도 열림, 화씨 110도 닫힘 |
UPC | 094704998749 |
전압 | 120 |
와트 | 120 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.