항목 | 순환 히터 |
제어 범위 | 화씨 60도 ~ 250도 |
외함 유형 | NEMA 1 |
플랜지 재질 | 스테인리스 강 |
플랜지 크기 | 3" |
전체 길이 | 35 " |
상 | 3 |
시스 재질 | 고온 스테인리스 강 |
특별 정보 | 교체 히터 |
UPC | 094704788210 |
전압 | 240 |
와트 밀도 | 48 평방 인치 |
와트 | 6000 |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8516100080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.