그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 케이블 풀 스위치 |
AC 접점 등급 | 3VAC에서 240A |
케이스 재질 | 자 막 |
연락처 양식 | 1NC / 1NO |
DC 접점 등급 | 0.27 VDC에서 250A |
깊이 | 4.13 " |
지시자 | 없음 |
IP 등급 | 65 |
길이 | 9" |
맥스. 케이블 스팬 | 165 피트 |
최소 흐름 | 해당 사항 없음 |
장착 스타일 | 싱글 엔드 |
NEMA 평가 | 1, 4, 12 |
운영력 | 해당 사항 없음 |
다시 쓰기 | 부팅 된 푸시 버튼 |
스위치 기능 | 유지 |
전환 능력 | 단일 케이블 |
열 전류 | 10 |
UPC | 785901459576 |
폭 | 9.02 " |
배선 항목 | 1 / 2 "NPT |
선박 중량 (kg) | 1.63 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 깊이 | 길이 | 장착 스타일 | 운영력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XY2CH13150H7 | 3VAC에서 240A | 1.57 " | 7.76 " | 더블 엔드 | 4.5의 파운드 | 2.68 " | ₩ 699,755 | ||
XY2CH13250H7 | 3A | 2.38 " | 7.76 " | 더블 엔드 | 4.5의 파운드 | 2.68 " | ₩ 750,697 | ||
XY2CE1A150H7 | 3VAC에서 240A | 4.13 " | 9" | 싱글 엔드 | 해당 사항 없음 | 9.02 " | ₩ 882,297 | ||
XY2CE2A250H7 | 3VAC에서 240A | 4.13 " | 9" | 싱글 엔드 | 해당 사항 없음 | 9.02 " | ₩ 842,380 | ||
XY2CE2A150H7 | 3VAC에서 240A | 4.13 " | 9" | 싱글 엔드 | 해당 사항 없음 | 9.02 " | ₩ 871,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.