플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TELEMECANIQUE 센서 XUB5APANL2 광전 센서 23.6 In Pnp No | AG2VLG 32J332

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANL2 광전 센서 23.6 In Pnp 아니오

재고 있음 있음
항목: AG2VLG 모델: XUB5APANL2크로스 참조: 32J332

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 217,262 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목광전 센서
본체 재질PBT
회로 유형PNP
깊이0.71 "
지름18mm
전기 연결2m 케이블
IP 등급67
길이2.44 "
광원적외선 LED
맥스. 부하 전류100mA
맥스. 감지 거리2 피트
NEMA 평가평가되지 않음
작동 주파수500 Hz에서
작동 온도 범위-25도 ~ 55도 C
동작 모드불을 켜다
전원 요구 사항12 ~ 24VDC
평균응답시간1.0 밀리 초
감지 방법퍼지다
셰이프원통
1.73 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)9.4
HS 코드8541408000

제품 변형

프로덕트모델전기 연결길이동작 모드감지 방법가격
TELEMECANIQUE 센서 XUB9APANL2 광전 센서 78.7 In Pnp No | AG2VLC 32J328 XUB9APNL22m 케이블1.89 "다크 온편광 역 반사1.1 "₩ 245,717
TELEMECANIQUE 센서 XUB5APBNL2 광전 센서 23.6 In Pnp Nc | AG2VLH 32J333 XUB5APNBNL22m 케이블2.44 "다크 온퍼지다1.73 "₩ 247,975
TELEMECANIQUE 센서 XUB9APANM12 광전 센서 78.7 In Pnp No | AG2VLL 32J336 XUB9APANM12M12 커넥터2.44 "다크 온편광 역 반사1.1 "₩ 232,225
TELEMECANIQUE 센서 XUB9APBNM12 광전 센서 78.7 In Pnp Nc | AG2VLM 32J337 XUB9APBNM12M12 커넥터2.44 "불을 켜다편광 역 반사1.1 "₩ 229,477
TELEMECANIQUE 센서 XUB5APANM12 광전 센서 23.6 In Pnp No | AG2VLQ 32J340 XUB5APANM12M12 커넥터2.99 "불을 켜다퍼지다1.73 "₩ 187,127
TELEMECANIQUE 센서 XUB5APBNM12 광전 센서 23.6 In Pnp Nc | AG2VLR 32J341 XUB5APBNM12M12 커넥터2.99 "다크 온퍼지다1.73 "₩ 236,652

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XUB5APANL2 광전 센서 23.6 In Pnp 아니오
₩ 217,262 /단위