그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 0.75V에서 240A |
본체 재질 | 자 막 |
도관 크기 | 1 / 2 "NPT |
연결 유형 | 30 "X 48" |
연락처 양식 | 2NO, 1NC |
DC 접점 등급 | 0.55V에서 24A |
깊이 | 2.01 " |
헤드 재료 | 자 막 |
높이 | 8.07 " |
IP 등급 | 67 |
운영력 | 4.5lb. 잠금 해제, 517lb. 잠금 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 140도 F |
스타일 | 파워로 금속 잠금 |
폭 | 1.71 " |
선박 중량 (kg) | 1.09 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536509055 |
모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|
XCSLF3535533 | 2NO, 1NC | ₩ 1,284,552 | |
XCSLF3737513 | 1NO, 2NC | ₩ 1,087,765 | |
XCSLF3737533 | 1NO, 2NC | ₩ 1,282,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.