그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 1.5V에서 300A |
액추에이터 길이 | 0.39 " |
본체 재질 | 자 막 |
도관 크기 | 1 / 2 "NPT |
연결 유형 | 30 "X 48" |
연락처 양식 | 1NO, 1NC |
DC 접점 등급 | 1.5V에서 300A |
깊이 | 1.36 " |
헤드 재료 | 자 막 |
높이 | 4.79 " |
IP 등급 | 66, 67 |
운동 | 수평 |
운영력 | 2.21 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
스타일 | 금속 롤러 레버 |
폭 | 1.18 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 액추에이터 길이 | 연결 유형 | 깊이 | 높이 | IP 등급 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCSM3716L2 | 1.35 " | 30 "X 60" | 0.63 " | 3.7 " | 66, 67, 68 | 4.4 인치-파운드 | ₩ 430,867 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.