그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 직사각형 근접 센서 |
기본 소재 | 금속 |
케이스 재질 | 알류미늄 |
회로 유형 | 2 와이어 |
깊이 | 32mm |
거리 감지 | 0.5mm |
전기 연결 | 5m 케이블 |
길이 | 51mm |
맥스. 현재 부하 | 500mA |
NEMA 평가 | 1, 4, 13 |
작동 주파수 | 2000 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 140도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 10 ~ 130VAC, 10 ~ 200VDC |
감지 방법 | 마그네틱 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
폭 | 32mm |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
SG08003 | ₩ 603,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.