항목 | 유틸리티 브러시 |
내산성 | 아니 |
블록 재료 | 접지 된 금속 |
블록 크기 | 6-7/16 x 3/8" |
강모 색상 | 회색 |
강모 소재 | 스테인리스 강 |
브러쉬 길이 | 1.187 " |
브러시 폭 | 3 / 8 " |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
FDA 준수 | 아니 |
손잡이 길이 | 6.437 " |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
전체 길이 | 6.437 " |
온도 저항 | 가능 |
트림 길이 | 7 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 강모 색상 | 강모 소재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2042-1 | 백 | 말총 | ₩ 56,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.