항목 | 희토류 리프팅 자석 |
보석 개방 높이 | 6-1 / 8 " |
보석 개방 폭 | 3-1 / 8 " |
각주 | 최대 하중은 스톡 두께, 탄소 함량 및 표면 마감에 따라 달라집니다. |
손잡이 길이 | 7 5 / 16 " |
자석 높이 | 3.75 " |
자석 길이 | 6.125 " |
자석 재료 | 네오디뮴 |
자석 폭 | 3.625 " |
맥스. 내열 온도. | 176도 F |
맥스. 정격 플랫 용량 | 660의 파운드 |
전체 높이 | 3.75 " |
전체 길이 | 6.125 " |
전체 폭 | 3.625 " |
선박 중량 (kg) | 9.41 |
선박 높이 (cm) | 15.56 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 13.02 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.