그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜렛 척 |
생산 능력 | 0.0390 "0.787" |
콜렛 시리즈 | ER32 |
지름 | 1.97 " |
치수 유형 | V- 플랜지 |
자재 | 강철 |
투영 | 4" |
크기 | CAT40 |
선박 중량 (kg) | 1.54 |
선박 높이 (cm) | 16.84 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
원산지 | TW |
모델 | 생산 능력 | 콜렛 시리즈 | 지름 | 치수 유형 | 투영 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04788 | 0.0390 "0.787" | ER32 | 1.97 " | 직진 | 1.496 " | - | ₩ 392,245 | |
22225 | 0.0200 "0.406" | ER16 | 1.06 " | V- 플랜지 | 2.76 " | CAT40 | ₩ 313,442 | |
22227 | 0.0200 "0.406" | ER16 | 1.06 " | V- 플랜지 | 4" | CAT40 | ₩ 317,730 | |
22235 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.34 " | V- 플랜지 | 2.76 " | CAT40 | ₩ 311,150 | |
22237 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.34 " | V- 플랜지 | 4" | CAT40 | ₩ 314,580 | |
22239 | 0.0200 "0.512" | ER20 | 1.34 " | V- 플랜지 | 6" | CAT40 | ₩ 362,075 | |
22247 | 0.0390 "0.750" | ER25 | 1.65 " | V- 플랜지 | 6" | CAT40 | ₩ 348,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.