그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ER 콜릿 |
콜렛 시리즈 | ER20 |
범위 | 7 ~ 8mm |
크기 | 8.0mm |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 3.73 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 콜렛 시리즈 | 범위 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01630-13/64 | DA300 | 3/16 ~ 13/64 " | 13 / 64 " | ₩ 32,025 | ||
01630-9/64 | DA300 | 1/8 ~ 9/64 " | 9 / 64 " | ₩ 32,025 | ||
04008-7/16 | TG75 | 27/64 ~ 7/16 " | 7 / 16 " | ₩ 60,620 | ||
04010-1/2 | TG100 | 31/64 ~ 1/2 " | 1 / 2 " | ₩ 58,852 | ||
04010-3/4 | TG100 | 47/64 ~ 3/4 " | 3 / 4 " | ₩ 57,102 | ||
04010-3/8 | TG100 | 23/64 ~ 3/8 " | 3 / 8 " | ₩ 57,102 | ||
04010-5/16 | TG100 | 19/64 ~ 5/16 " | 5 / 16 " | ₩ 57,102 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.