TECHLITE INSULATION 0179-4896SS100-SH-0910-01 절연 시트 48 x 96 x 1 In
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 시트 |
대략. "R"값 | 3.85 |
대략. 'R'인자 | 3.85 |
색상 | 백 |
자재 | 멜라민 폼 |
시트 크기 | 48 "X 96" |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 350도 |
두께 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 247.65 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 대략. 'R'인자 | 색상 | 사용을 위해 | 시트 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0079-2448SS050-SH-0000-00 | 1.93 | 라이트 그레이 | 철 파이프 | 24 "X 48" | 1 / 2 " | ₩ 84,980 | |
0079-2448SS100-SH-0000-00 | 3.85 | 라이트 그레이 | 철 파이프 | 24 "X 48" | 1" | ₩ 166,915 | |
0079-2448SS150-SH-0000-00 | 5.77 | 라이트 그레이 | 철 파이프 | 24 "X 48" | 1.5 " | ₩ 178,972 | |
0079-2448SS200-SH-0000-00 | 7.7 | 라이트 그레이 | 철 파이프 | 24 "X 48" | 2" | ₩ 223,002 | |
0079-2448SS300-SH-0000-00 | 11.54 | 라이트 그레이 | 철 파이프 | 24 "X 48" | 3" | ₩ 317,940 | |
0079-2496SS050-SH-0000-00 | 1.93 | 라이트 그레이 | 구리 튜브 | 24 "X 96" | 1 / 2 " | ₩ 151,812 | RFQ
|
0079-2496SS100-SH-0000-00 | 3.85 | 라이트 그레이 | 구리 튜브 | 24 "X 96" | 1" | ₩ 246,942 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.