그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소매 |
클로저 유형 | 폐쇄 없음 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 1 ~ 1.5 |
내부 Dia. | 1.25 " |
길이 | 10ft. |
자재 | 나일론 |
온도. 범위 | 화씨 -49 ~ 302도 |
타입 | 1 1/4" 플랫 필라멘트 브레이드 |
벽 두께 | 0.046 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 5806322000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
NHN0.50BK10 | 0.500 " | 10ft. | 1/2" 플랫 필라멘트 브레이드 | ₩ 28,910 | |
NHN0.75BK50 | 0.750 " | 50ft. | 3/4" 플랫 필라멘트 브레이드 | ₩ 180,285 | |
NHN1.00BK10 | 1" | 10ft. | 1" 플랫 필라멘트 브레이드 | ₩ 43,295 | |
NHN1.75BK25 | 1.75 " | 25ft. | 1 3/4" 플랫 필라멘트 브레이드 | ₩ 163,327 | |
NHN2.00BK5 | 2" | 5ft. | 2" 플랫 필라멘트 브레이드 | ₩ 41,947 | |
NHN1.25BK50 | 1.25 " | 50ft. | 1 1/4" 플랫 필라멘트 브레이드 | ₩ 247,222 | |
NHN0.50BK100 | 0.500 " | 100ft. | 1/2" 플랫 필라멘트 브레이드 | ₩ 266,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.