그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.236 " |
수축 전 ID | 0.708 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 500V |
수축률 | 2:1 |
수축 온도. | 194도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 275 F |
수축 후 벽 두께 | 0.01 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
폭 | 3 / 4 " |
와이어 범위 | 0.37 "~ 0.71" |
선박 중량 (kg) | 1.2 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | JP |
모델 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 길이 | 폭 | 와이어 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H2N0.25BK | 0.118 " | 0.236 " | 200ft. | 1 / 4 " | 0.13 "~ 0.24" | ₩ 114,957 | |
H2N0.38BK | 0.177 " | 0.354 " | 200ft. | 3 / 8 " | 0.19 "~ 0.35" | ₩ 128,100 | |
H2N0.50BK | 0.255 " | 0.511 " | 200ft. | 1 / 2 " | 0.25 "~ 0.51" | ₩ 143,692 | |
H2N1.00BK | 0.472 " | 0.984 " | 100ft. | 1" | 0.50 "~ 0.98" | ₩ 148,417 | |
H2N2.00BK | 0.984 " | 1.968 " | 100ft. | 2" | 1.00 "~ 1.97" | ₩ 335,037 | |
H2N0.13BK | 0.059 " | 0.118 " | 500ft. | 1 / 8 " | 0.06 "~ 0.12" | ₩ 167,002 | |
H2N1.50BK | 0.787 " | 1.574 " | 100ft. | 1.5 " | 0.75 "~ 1.50" | ₩ 262,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.