그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 가스켓 |
색상 | 백 |
내부 Dia. | 2.875 " |
자재 | PTFE |
최대. 압력 | 2900 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
외부 Dia. | 4.875 " |
파이프 크기 | 2.5 " |
온도. 범위 | -400도 ~ 599도 |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 링 가스켓 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | AT |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
24SH-RG-0150-125-0050 | 27 / 32 " | 1.875 " | 1 / 2 " | ₩ 5,600 | |
24SH-RG-0150-125-0075 | 1-1 / 16 " | 2.25 " | 3 / 4 " | ₩ 8,155 | |
24SH-RG-0150-125-0100 | 1-5 / 16 " | 2.625 " | 1" | ₩ 10,937 | |
24SH-RG-0150-125-0150 | 1-29 / 32 " | 3.375 " | 1.5 " | ₩ 18,200 | |
24SH-RG-0150-125-0200 | 2.375 " | 4.125 " | 2" | ₩ 27,107 | |
24SH-RG-0150-125-0300 | 3.5 " | 5.375 " | 3" | ₩ 51,537 | |
24SH-RG-0150-125-0400 | 4.5 " | 6.875 " | 4" | ₩ 79,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.