그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양단 나사산 스터드 |
클래스 | 2A |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | 강철 |
최소 인장 강도 | 125,000 PSI |
전체 길이 | 150mm |
로크웰 경도 | C27 |
생크 타입 | 일주 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사산 길이 (A) | 47mm |
나사산 길이 (B) | 47mm |
나사 길이 유형 | 같은 |
스레드 크기 | M16 X 2 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 7318155051 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.