그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프링 플런저 |
신체 | 아연 도금 투명 크로메이트 |
몸 길이 | 17 / 32 " |
바디 폭 | # 6-32 " |
마감재 | 아연 |
힘 | 0.50 파운드 초기, 1.50 파운드 최종 |
함수 | 더 높은 끝 힘이 필요한 응용 분야에 사용되며 부품을 올리거나 꺼내는 데 자주 사용됨 |
자재 | 강철 |
플런저 | 케이스 경화 강철, 아연 플레이트 |
봄 | 302/304 스테인리스 |
스레드 크기 | # 6-32 |
타입 | 잠금 요소 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
모델 | 몸 길이 | 바디 폭 | 힘 | 스레드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52202 | 5 / 8 " | # 8-32 " | 0.70 파운드 초기, 2.30 파운드 최종 | # 8-32 | 5 | ₩ 66,990 | |
52203 | 3 / 4 " | # 10-32 " | 1.30 파운드 초기, 2.70 파운드 최종 | # 10-32 | 5 | ₩ 78,277 | |
52204 | 1" | 0.25 " | 1.00 파운드 초기, 4.00 파운드 최종 | 1 / 4-20 | 5 | ₩ 61,425 | |
52206 | 1" | 0.313 " | 1.50 파운드 초기, 4.50 파운드 최종 | 5 / 16-18 | 5 | ₩ 63,105 | |
52207 | 1.125 " | 0.375 " | 2.80 파운드 초기, 7.20 파운드 최종 | 3 / 8-16 | 5 | ₩ 62,685 | |
52208 | 1.25 " | 0.5 " | 2.70 파운드 초기, 9.30 파운드 최종 | 1 / 2-13 | 5 | ₩ 62,545 | |
52209 | 1.5 " | 0.625 " | 3.50 파운드 초기, 10.50 파운드 최종 | 5 / 8-11 | 5 | ₩ 85,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.