항목 | 플렉시블 샤프트 커플 링 허브 |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | JA |
부싱 크기 | JA |
커플 링 크기 | WE4 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 부시 허브 |
100RPM에서 HP 등급 | 0.88 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 10 |
1200RPM에서 HP 등급 | 10 |
1750RPM에서 HP 등급 | 15 |
1800RPM에서 HP 등급 | 16 마력 |
300RPM에서 HP 등급 | 2.6 |
3450RPM에서 HP 등급 | 30 |
3600RPM에서 HP 등급 | 30 마력 |
50RPM에서 HP 등급 | 0.44 |
690RPM에서 HP 등급 | 6 |
870RPM에서 HP 등급 | 7.6 |
허브 | 샤프트 허브, QD 부싱 |
허브 직경 | 2.6 " |
허브 재질 | 저탄소 강 |
Dia 외부 허브. | 2.6 " |
허브 유형 | 샤프트 허브, QD 부싱 |
허브 폭 | 1" |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 4도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 1 / 16 " |
최대 RPM | 7500 RPM |
온도 운영. | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
제품 유형 | Dura-Flex QD 부시형 허브 |
정격 토크 | 550의 파운드. |
크기 | WE4 |
온도 평가 | 화씨 -40 ~ 200도 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
무게 | 0.6의 파운드. |
모델 | 크기 | 부싱 크기 | 커플 링 크기 | 무게 | 허브 직경 | Dia 외부 허브. | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE5H | WE5 | SH | WE5 | 0.9 파운드 | - | 3.13 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 194,357 | RFQ
|
WE10H | WE10 | SDS | WE10 | 1.2의 파운드. | - | 3.65 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 223,085 | RFQ
|
WE20H | WE20 | SK | WE20 | 2.8 파운드 | - | 4.48 " | 3도 | 0.09375 " | ₩ 354,461 | RFQ
|
WE30H | WE30 | SF | WE30 | 4.7의 파운드. | 5.42 " | 5.42 " | 3도 | 0.09375 " | ₩ 495,021 | RFQ
|
WE40H | WE40 | E | WE40 | 8.7 파운드 | - | 6.63 " | 3도 | 0.09375 " | ₩ 645,773 | RFQ
|
WE50H | WE50 | E | WE50 | 14.5 파운드 | 8.13 " | 8.13 " | 3도 | 0.09375 " | ₩ 949,312 | RFQ
|
WE60H | WE60 | F | WE60 | 23 파운드 | - | 8.75 " | 2도 | 1 / 8 " | ₩ 1,164,053 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.