그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플렉시블 샤프트 커플 링 허브 |
보어 직경. | 2-1 / 4 " |
튜브 내경 | 2 mm |
보어 공차 | +0.0005" ~ +0.0020" |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
커플 링 크기 | WE30 |
요소 유형 | 타이어 커플 링 허브 |
100RPM에서 HP 등급 | 5.8 마력 |
1150RPM에서 HP 등급 | 67 |
1200RPM에서 HP 등급 | 70 |
1750RPM에서 HP 등급 | 101 |
1800RPM에서 HP 등급 | 104 마력 |
300RPM에서 HP 등급 | 17 |
3450RPM에서 HP 등급 | 200 |
3600RPM에서 HP 등급 | 200 마력 |
50RPM에서 HP 등급 | 2.9 |
690RPM에서 HP 등급 | 40 |
870RPM에서 HP 등급 | 50 |
허브 | 샤프트 허브, 지루한 크기 |
허브 직경 | 5.42 " |
허브 재질 | 저탄소 강 |
Dia 외부 허브. | 5.42 " |
허브 유형 | 샤프트 허브, 지루한 크기 |
허브 폭 | 2.31 " |
키 웨이 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
자재 | 저탄소 강 |
맥스. 각도 오정렬 | 3도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.09375 " |
최대 RPM | 5800 RPM |
온도 운영. | -40 ~ 200 Deg. 에프 |
제품 유형 | Dura-Flex BTS 허브 |
정격 토크 | 3650파운드-인치 |
고정 나사 크기 | 1 / 2-13 UNC-2B |
고정 나사 | 1 / 2-13 UNC-2B |
고정 나사 길이 | 1 1 / 4 " |
고정 나사 토크 요구 사항 | 50 " |
크기 | WE30 |
온도 평가 | 화씨 -40 ~ 200도 |
토크 범위 | LO107005 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
무게 | 9.1 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.1 |
모델 | Dia 외부 허브. | 바디 스타일 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 폭 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE2H58 | 1.85 " | WE2 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 169,610 | |
WE2H118 | 1.85 " | WE2 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 188,510 | |
WE2H78 | 1.85 " | WE2 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 184,887 | |
WE2H1 | 1.85 " | WE2 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 0.94 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 187,180 | |
WE3H58 | 2.32 " | WE3 | 5 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 241,185 | |
WE3H78 | 2.32 " | WE3 | 7 / 8 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 3 / 16 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 209,422 | |
WE3H1 | 2.32 " | WE3 | 1" | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1 / 4 " | 1.5 " | 4도 | 1 / 16 " | ₩ 228,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.