TB WOODS TL4535414 테이퍼 잠금 부싱, 강철, 4535 크기, 4.25인치 보어 직경, 표준 키홈
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 잠금 부싱 |
볼트 서클 직경 | 6.13 " |
보어 직경. | 4-1 / 4 " |
튜브 내경 | 4 mm |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
부싱 | ㅁㄴㅇㄹ |
부싱 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
커플 링 크기 | 4535 |
치수 A | 6.37 " |
치수 B | 3 1 / 2 " |
하드웨어 | 인치 시리즈 |
키 크기 | 1 "x 1 / 2" |
키 웨이 | ㅁㄴㅇㄹ |
자재 | 강철 |
최대. 토크 | 110000 파운드 |
실장 형 | 전통적인 |
제품 유형 | 테이퍼 잠금 부싱 |
크기 | 4535 |
토크 | 110000파운드-인치 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
무게 | 17.8 파운드 |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
모델 | 자재 | 볼트 서클 직경 | 보어 직경. | 최대. 토크 | 크기 | 토크 | 토크 범위 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL12109 / 16 | 강철 | 1 3 / 4 " | 9 / 16 " | - | 1210 | 3600파운드-인치 | 3600 파운드 | 0.6의 파운드. | ₩ 43,960 | RFQ
|
TL121034 | 강철 | 1 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | 1210 | 3600파운드-인치 | 3600 파운드 | 0.6의 파운드. | ₩ 43,960 | RFQ
|
TL121013 / 16 | 강철 | 1 3 / 4 " | 13 / 16 " | - | 1210 | 3600파운드-인치 | 3600 파운드 | 0.6의 파운드. | ₩ 43,960 | RFQ
|
TL121078 | 강철 | 1 3 / 4 " | 7 / 8 " | - | 1210 | 3600파운드-인치 | 3600 파운드 | 0.6의 파운드. | ₩ 43,960 | RFQ
|
TL121015 / 16 | 강철 | 1 3 / 4 " | 15 / 16 " | 3600 파운드 | 1210 | 3600파운드-인치 | - | 0.5 파운드 | ₩ 43,960 | RFQ
|
TL12101 | 강철 | 1 3 / 4 " | 1" | 3600 파운드 | 1210 | 3600파운드-인치 | - | 0.5 파운드 | ₩ 43,960 | RFQ
|
TL1210118 | 강철 | 1 3 / 4 " | 1-1 / 8 " | - | 1210 | 3600파운드-인치 | 3600 파운드 | 0.5 파운드 | ₩ 43,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.