플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS SS07578 L-Jaw Hub, Stainless Steel, SS075 Size, 0.875 inch Bore Dia., 1.75 inch Outer Dia. | BB3PCT

TB WOODS SS07578 L-죠 허브, 스테인리스 스틸, SS075 크기, 0.875인치 보어 직경, 1.75인치 외부 직경

재고 있음 있음
항목: BB3PCT 모델 : SS07578

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 151,666 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목턱 커플 링 허브
보어 직경.7 / 8 "
튜브 내경7 / 8 "
보어 공차+0.0005" ~ +0.0015"
보어 유형키홈으로 마무리
센터1 / 2 "
커플 링 크기SS075
요소 유형턱 커플 링 허브
허브 재질스테인리스 강
턱 타입직진
키홈 크기3 / 16 "X 3 / 32"
보어를 통한 길이0.81 "
자재스테인리스 강
맥스. 각도 오정렬0.015 "
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.015 "
최대 RPM11000 RPM
외부 Dia.1 3 / 4 "
전체 길이2.13 "
제품 유형L- 죠 허브
고정 나사 크기1 / 4-20NC
고정 나사1 / 4-20NC
고정 나사 길이3 / 8 "
크기SS075
무게0.5 파운드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23

제품 변형

프로덕트모델허브 재질보어 직경.튜브 내경키홈 크기보어를 통한 길이자재맥스. 각도 오정렬맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
TB WOODS L05038NK L-죠 허브, 소결 탄소강, L050 크기, 0.375인치 내경 | AK4ARG L05038NK소결 탄소강3 / 8 "3 / 8 "키홈 없음0.63 "소결 탄소강-0.015 "₩ 8,232
RFQ
TB WOODS L05012 L-죠 허브, 소결 탄소강, L050 크기, 0.5인치 내경, 1.08인치 외경 | AK4ARL L05012소결 탄소강1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "X 1 / 16"0.63 "소결 탄소강-0.015 "₩ 7,709
RFQ
TB WOODS L07012 L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.5인치 보어 직경, 1.36인치 외부 직경 | AK4ARR L07012소결 탄소강1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "X 1 / 16"1 1 / 4 "소결 탄소강0.015 "0.015 "₩ 11,965
RFQ
TB WOODS L07014NK L-죠 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.25인치 내경, 1.36인치 외경 | AK4ART L07014NK소결 탄소강1 / 4 "1 / 4 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강-0.015 "₩ 12,786
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.4375인치 보어 직경 | AK4ARX L0707/16NK소결 탄소강7 / 16 "7 / 16 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강0.015 "0.015 "₩ 12,786
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.3125인치 보어 직경 | AK4ATA L0705/16NK소결 탄소강5 / 16 "5 / 16 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강-0.015 "₩ 12,786
RFQ
TB WOODS L07012NK L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.5인치 보어 직경, 1.36인치 외부 직경 | AK4ATC L07012NK소결 탄소강1 / 2 "1 / 2 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강-0.015 "₩ 12,786
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS SS07578 L-죠 허브, 스테인리스 스틸, SS075 크기, 0.875인치 보어 직경, 1.75인치 외부 직경
₩ 151,666 /단위