TB WOODS P5214M55TL 동기식 플러스 TL 벨트 스프로킷, 주철, 55mm 벨트 폭, 9.123인치 피치 직경
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 55mm |
보어 유형 | 테이퍼 잠금 부싱 |
부싱 | 3020 |
치수 E | 0" |
치수 L | 2" |
치수 M | 1 1 / 4 " |
얼굴 폭 | 2 3 / 4 " |
허브 길이 | 2" |
관성 WR | 2.38파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 7.19 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 2780 RPM |
이의 수 | 52 |
외부 Dia. | 9.01 " |
피치 | 210-002.01 |
피치 Dia. | 9.123 " |
제품 유형 | 동기식 플러스 TL |
RPM 높음 | 2,780 RPM |
무게 | 28 파운드 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
모델 | 내부 Dia. | 벨트 폭 | 치수 E | 자재 | 최대 RPM | 이의 수 | 외부 Dia. | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P328M20TL | 2 1 / 4 " | 20mm | 0.13 " | 연성이있는 철 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ₩ 287,765 | RFQ
|
P308M30TL | 2 1 / 4 " | 30mm | 0.13 " | 연성이있는 철 | 12930 RPM | 30 | 2.95 " | 180-036 | ₩ 292,637 | RFQ
|
P408M30TL | 3.19 " | 30mm | 0" | 연성이있는 철 | 9650 RPM | 40 | 3.96 " | 180-036 | ₩ 351,474 | RFQ
|
P808M30TL | - | 30mm | 0" | 주철 | 3140 RPM | 80 | 7.97 " | 180-036 | ₩ 669,760 | RFQ
|
P328M30TL | 2.38 " | 30mm | 0.13 " | 연성이있는 철 | 12110 RPM | 32 | 3.15 " | 180-036 | ₩ 302,400 | RFQ
|
P568M50TL | 4.63 " | 50mm | 0" | 주철 | 4500 RPM | 56 | 5.56 " | 180-036 | ₩ 551,208 | RFQ
|
P4414M40TL | 6.13 " | 40mm | 0" | 주철 | 3290 RPM | 44 | 7.61 " | 210-002.01 | ₩ 644,728 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.