TB WOODS L19050MM L-죠 허브, 주철, L190 크기, 50mm 보어 직경, 5000rpm, 0.625인치 세트스크류
항목: AL3LJR
모델: L19050MM
₩ 176,418 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 50 mm |
튜브 내경 | 50 mm |
보어 공차 | +0.025/0.05mm |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
센터 | 1" |
커플 링 크기 | L190 |
요소 유형 | 턱 커플 링 허브 |
허브 직경 | 4" |
허브 재질 | 주철 |
턱 타입 | 직진 |
키홈 크기 | 14의 mm X 3.8 mm |
자재 | 주철 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.38 " |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.38 " |
최대 RPM | 5000 RPM |
외부 Dia. | 11.8 " |
전체 길이 | 180-005 |
제품 유형 | L- 죠 허브 |
고정 나사 크기 | 7 / 16-14 UNC-2B |
고정 나사 | 7 / 16-14 UNC-2B |
고정 나사 길이 | 5 / 8 " |
크기 | L190 |
프로덕트 | 모델 | 허브 재질 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 자재 | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L05038NK | 소결 탄소강 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 키홈 없음 | 0.63 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 8,232 | RFQ
| |
L05012 | 소결 탄소강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 0.63 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 7,709 | RFQ
| |
L07012 | 소결 탄소강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | 0.015 " | 0.015 " | ₩ 11,965 | RFQ
| |
L07014NK | 소결 탄소강 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
| |
L0707/16NK | 소결 탄소강 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | 0.015 " | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
| |
L0705/16NK | 소결 탄소강 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
| |
L07012NK | 소결 탄소강 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 키홈 없음 | 1 1 / 4 " | 소결 탄소강 | - | 0.015 " | ₩ 12,786 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.