TB WOODS BK901 FHPBoredtosize V-벨트 시브, 주철, 4L 유형 벨트, 2.5인치 허브 직경
항목: AK6QLK
모델 : BK901
₩ 184,874 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
벨트 타입 | 4L |
보어 직경. | 1" |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
보어 크기 보어 직경 | 1" |
데이텀 지름 | 8.4 " |
치수 E | 0.66 " |
치수 L | 1.47 " |
얼굴 폭 | 0.88 " |
허브 직경 | 2 1 / 2 " |
관성 WR | 0.29파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 8.25 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 2860 RPM |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 8.75 " |
전체 길이 | 1.53125 " |
피치 Dia. | 8.81 " |
제품 유형 | 크기에 지루한 FHP |
RPM 높음 | 2,860RPM |
무게 | 5.3 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 데이텀 지름 | 치수 E | 얼굴 폭 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 허브 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3258 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3234 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3278 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK321 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK1041 | 팔 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ₩ 164,097 | ||
AK10434 | 팔 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ₩ 164,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.