TB WOODS AK7158 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 3L Type Belt, 2.5인치 허브 직경
항목: AK6RGP
모델 : AK7158
₩ 140,093 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | V- 벨트 시브 |
벨트 타입 | 3L |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
보어 크기 보어 직경 | 5 / 8 " |
데이텀 지름 | 6.7 " |
치수 E | 0.72 " |
치수 L | 1.47 " |
얼굴 폭 | 1 1 / 4 " |
허브 직경 | 2 1 / 2 " |
관성 WR | 0.12파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 6.58 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 3600 RPM |
그루브 수 | 1 |
외부 Dia. | 6.95 " |
전체 길이 | 1.46875 " |
피치 Dia. | 6.95 " |
RPM 높음 | 3,600RPM |
무게 | 3.9 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 건설 | 4L, A 또는 AX 벨트 피치 Dia. | 4LA 또는 A 벨트 피치 Dia. | 데이텀 지름 | 치수 E | 얼굴 폭 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 허브 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK3212 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1 / 2 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3258 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 5 / 8 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3234 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 3 / 4 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK3278 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 7 / 8 " | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK321 | Web | 3" | 3" | 3" | 0.44 " | 0.66 " | 1" | 1 11 / 16 " | ₩ 41,702 | ||
AK1041 | 팔 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 1" | 2 1 / 2 " | ₩ 164,097 | ||
AK10434 | 팔 | 10 " | 10 " | 10 " | 0.72 " | 1 1 / 4 " | 3 / 4 " | 2 1 / 2 " | ₩ 164,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.