TB WOODS 96XH200 타이밍 벨트 스프로킷, 주철, 7.38인치 허브 직경, 2인치 벨트 폭
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 2" |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | F |
치수 E | 1.03 " |
치수 L | 3.63 " |
치수 M | 0.03 " |
얼굴 폭 | 2.56 " |
허브 직경 | 7.38 " |
허브 길이 | 2 1 / 2 " |
허브 위치 | 0.03 " |
관성 WR | 61.1파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 25.09 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 940 RPM |
이의 수 | 96 |
외부 Dia. | 26.63 " |
피치 | 7 / 8 " |
피치 Dia. | 26.738 " |
제품 유형 | 타이밍 |
RPM 높음 | 940RPM |
무게 | 84의 파운드. |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.