플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TB WOODS 8S218 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 8 Size, 2.125 inch Bore Dia. | AG3EGW 32ZR53

TB WOODS 8S218 Sure-Flex Type S BTS 플랜지, 고강도 주철, 8 크기, 2.125인치 보어 직경

재고 있음 있음
항목: AG3EGW 모델 : 8S218크로스 참조: 32ZR53

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 169,802 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목플랜지
바디 스타일Type-S 플랜지 폐쇄 결합
보어 직경.2-1 / 8 "
튜브 내경2 mm
보어 공차+0.0005" ~ +0.0020"
보어 유형키홈으로 마무리
부싱 필요없음
구성 요소 WR0.1041파운드-제곱 피트
커플 링 크기8
플랜지 길이0.90625 "
높이5.45 "
허브샤프트 허브
허브 직경3 1 / 4 "
허브 길이3 / 4 "
이상적모터, 펌프, 압축기, 송풍기, 믹서 및 컨베이어의 응용 분야
키 시트 크기 (인치)1 / 2 "X 3 / 16"
보어를 통한 길이2.09375 "
자재고강도 주철
최대 각도 간격 오정렬0.094 "
맥스. 각도 오정렬1도
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.02 "
최대 RPM4500 RPM
외부 Dia.5 9 / 20 "
제품 유형Sure-Flex Type S BTS 플랜지
정격 토크1475파운드-인치
나사 거리 설정3 / 8 "
고정 나사 크기3 / 8-16 UNC
고정 나사3 / 8-16 UNC
고정 나사 길이3 / 8 "
세트 스크류 위치KS 및 @ 90도 이상
고정 나사 토크 요구 사항23파운드-인치
SF 허브 길이1 1 / 4 "
무게4.4 파운드
568940 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.73
선박 높이 (cm)5.84
선박 길이 (cm)16.76
선박 폭 (cm)16.76
HS 코드8483608000

제품 변형

프로덕트모델허브 직경보어 직경.튜브 내경허브 길이보어를 통한 길이자재최대 각도 간격 오정렬맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
TB WOODS 9S158 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 1.625인치 보어 직경 | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 258,055
TB WOODS 9S134 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 1.75인치 보어 직경 | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 257,250
TB WOODS 9S178 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 1.875인치 보어 직경 | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 230,230
TB WOODS 9S2 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 2인치 보어 직경 | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 237,037
TB WOODS 9S218 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 9 크기, 2.125인치 보어 직경 | AG3DWF32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "고강도 주철0.109 "0.025 "₩ 254,747
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 7 크기, 0.625인치 보어 직경 | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "고강도 주철0.081 "0.02 "₩ 125,720
TB WOODS 7S78 Sure-Flex 유형 S BTS 플랜지, 고강도 주철, 7 크기, 0.875인치 보어 직경 | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "고강도 주철0.081 "0.02 "₩ 129,027

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS 8S218 Sure-Flex Type S BTS 플랜지, 고강도 주철, 8 크기, 2.125인치 보어 직경
₩ 169,802 /단위