그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | C 형 허브 |
보어 직경. | 35 mm |
튜브 내경 | 35 mm |
보어 공차 | +0.025mm ~ +0.05mm |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
캡 스크류 크기 | 5/16-24 NF X 1 1/4 클램핑 나사 |
캡스크류 토크 | 30파운드-인치 |
구성 요소 WR | 0.0596파운드-제곱 피트 |
커플 링 크기 | 7 |
플랜지 길이 | 20mm |
허브 | 샤프트 허브 |
허브 직경 | 83 mm |
허브 길이 | 36mm |
키 시트 크기 (인치) | 10mm X 3.3mm |
보어를 통한 길이 | 71mm |
자재 | 고강도 주철 |
최대 각도 간격 오정렬 | 2.06 mm |
맥스. 각도 오정렬 | 1도 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.51 mm |
최대 RPM | 5250 RPM |
외부 Dia. | 117 mm |
제품 유형 | Sure-Flex 타입 C 클램프 허브 |
정격 토크 | 940파운드-인치 |
나사 거리 설정 | 11 mm |
고정 나사 크기 | 5 / 16-18 UNC |
고정 나사 | 5 / 16-18 UNC |
고정 나사 길이 | 1 / 2 " |
세트 스크류 위치 | Keyseat 이상 |
고정 나사 토크 요구 사항 | 18 Nm 수준 |
SF 허브 길이 | 36 mm |
크기 | 7 |
토크 | 1028 Nm 수준 |
무게 | 4.3 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
모델 | 커플 링 크기 | 보어 직경. | 튜브 내경 | 허브 직경 | 허브 길이 | 보어를 통한 길이 | 최대 각도 간격 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C118 | 6 | 1-1 / 8 " | 1 mm | 3" | 1.16 " | 1 15 / 16 " | 0.07 " | 0.015 " | ₩ 284,330 | RFQ
|
8C178 | 8 | 1-7 / 8 " | 1 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ₩ 390,450 | RFQ
|
8C218 | 8 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 3 7 / 8 " | 1.59 " | 2 1 / 2 " | 0.094 " | 0.02 " | ₩ 390,450 | RFQ
|
9C158 | 9 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 474,133 | RFQ
|
9C218 | 9 | 2-1 / 8 " | 2 mm | 4 1 / 4 " | 1.97 " | 3" | 0.109 " | 0.025 " | ₩ 474,133 | RFQ
|
10C158 | 10 | 1-5 / 8 " | 1 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ₩ 601,160 | RFQ
|
10C238 | 10 | 2-3 / 8 " | 2 mm | 5" | 2.28 " | 3 1 / 2 " | 0.128 " | 0.025 " | ₩ 601,160 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.