TB WOODS 72H200 타이밍 벨트 스프로킷, 주철, 5.25인치 허브 직경, 2인치 벨트 폭
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 2" |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | SF |
치수 E | 0.19 " |
치수 L | 2" |
치수 M | 0.53 " |
얼굴 폭 | 2.34 " |
허브 직경 | 5 1 / 4 " |
허브 길이 | 1 1 / 4 " |
허브 위치 | 1 / 2 " |
관성 WR | 2.76파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 10.38 " |
자재 | 주철 |
최대 RPM | 2200 RPM |
이의 수 | 72 |
외부 Dia. | 11.41 " |
피치 | 1 / 2 " |
피치 Dia. | 11.459 " |
제품 유형 | 타이밍 |
RPM 높음 | 2,200RPM |
무게 | 19.9 파운드 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.