그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | S-플렉스 샤프트 커플링 |
바디 스타일 | Type-SC 스페이서 허브 |
보어 직경. | 7 / 8 " |
부싱 필요 | 없음 |
커플 링 크기 | 4 |
높이 | 1.063 " |
허브 직경 | 1.063 " |
이상적 | 모터, 펌프, 압축기, 송풍기, 믹서 및 컨베이어의 응용 분야 |
키 시트 크기 (인치) | 3/16x3/32 |
보어를 통한 길이 | 1.08 " |
자재 | 소결 강 |
맥스. 각도 오정렬 | EPDM/네오프렌 슬리브가 있는 1도 및 Hytrel 슬리브가 있는 1/4도 |
최대 RPM | 7600 |
외부 Dia. | 1.063 " |
세트 스크류 위치 | 키웨이 위에 하나 |
폭 | 568944 " |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8483608000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.