TB WOODS 24H100 타이밍 벨트 스프로킷, 연성 철, 1인치 벨트 폭, 3.83인치 피치 직경
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 1" |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | SDSR |
치수 E | 0.63 " |
치수 L | 1.31 " |
치수 M | 0.63 " |
얼굴 폭 | 1.31 " |
허브 길이 | 1 1 / 4 " |
관성 WR | 0.03파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 2.91 " |
자재 | 연성이있는 철 |
최대 RPM | 10110 RPM |
이의 수 | 24 |
외부 Dia. | 3.78 " |
피치 | 1 / 2 " |
피치 Dia. | 3.83 " |
제품 유형 | 타이밍 |
RPM 높음 | 10110 RPM |
무게 | 1.9의 파운드. |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.