TB WOODS 19H100 타이밍 벨트 스프로킷, 강철, 1인치 벨트 폭, 3.024인치 피치 직경, 0.5인치 피치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 1" |
보어 유형 | 키홈없이 완료 |
부싱 | MPB |
치수 E | 0.69 " |
치수 L | 2" |
얼굴 폭 | 1.31 " |
허브 위치 | 2.38 " |
허브 프로젝션 (인치) | 2.25 " |
관성 WR | 0.02파운드-제곱 피트 |
자재 | 강철 |
최대 RPM | 8420 RPM |
이의 수 | 19 |
외부 Dia. | 2.97 " |
피치 | 1 / 2 " |
피치 Dia. | 3.024 " |
RPM 높음 | 8420 RPM |
무게 | 3 파운드 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.