TB WOODS 16H200 타이밍 벨트 스프로킷, 연성 철, 2인치 벨트 폭, 2.546인치 피치 직경
항목: AK6EPU
모델 : 16H200
₩ 224,000 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
벨트 폭 | 2" |
보어 유형 | 빠른 분리 부싱 |
부싱 | 자 R |
치수 E | 1.81 " |
치수 L | 1" |
치수 M | 0.47 " |
얼굴 폭 | 2.34 " |
허브 길이 | 0.56 " |
관성 WR | 0.01파운드-제곱 피트 |
내부 Dia. | 1.66 " |
자재 | 연성이있는 철 |
최대 RPM | 15320 RPM |
이의 수 | 16 |
외부 Dia. | 2.49 " |
피치 | 1 / 2 " |
피치 Dia. | 2.546 " |
RPM 높음 | 15320 RPM |
무게 | 1.3 파운드 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.