그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커버 키트 |
커플 링 전체 길이 | 6.14 " |
커플 링 크기 | 1070 |
커플링 무게 | 21의 파운드. |
커플 링 무게 (Lb.) | 21.0 파운드 |
커플링 WR | 55파운드-제곱 피트 |
커버 외경 | 6.81 " |
커버 폭 | 1.33 " |
치수 F | 4.76 " |
치수 H | 0.51 " |
치수 M | 2.64 " |
갭 | 0.13 " |
100RPM에서 HP 등급 | 14 마력 |
자재 | 강철 덮개; 여러 |
맥스. 구경 | 2 1 / 2 " |
최대 RPM | 5500 RPM |
전체 길이 | 6.14 " |
제품 유형 | 수직 커버 키트 |
정격 토크 | 8798파운드-인치 |
크기 | 1070 |
무게 | 3.6 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
모델 | 치수 H | 커플 링 전체 길이 | 커플 링 크기 | 치수 M | 갭 | 맥스. 구경 | 최대 RPM | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080T20CK | 0.51 " | 7.13 " | 1080 | 3 1 / 2 " | 0.13 " | 3" | 4750 RPM | 7.13 " | ₩ 522,797 | RFQ
|
1090T20CK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 7.87 " | ₩ 574,112 | RFQ
|
1050T20CK | 0.51 " | 4.88 " | 1050 | 2.4 " | 0.13 " | 1 7 / 8 " | 6000 RPM | 4.88 " | ₩ 224,522 | |
1030T20CK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000 RPM | 3.86 " | ₩ 189,224 | |
1120T20CK | 0.63 " | 12.01 " | 1120 | 5.63 " | 1 / 4 " | 5" | 2700 RPM | 12.01 " | ₩ 975,949 | |
1140T20CK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2200 RPM | - | ₩ 1,783,264 | |
1060T20CK | 0.51 " | 5.12 " | 1060 | 2.52 " | 0.13 " | 2 1 / 8 " | 6000 RPM | 5.12 " | ₩ 258,216 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.