그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그리드 커플 링 허브 |
보어 직경. | 1-7 / 8 " |
보어 맞춤 | 클리어런스mm |
튜브 내경 | 1 mm |
커플 링 전체 길이 | 4.88 " |
커플 링 크기 | 1050 |
커플링 무게 | 12의 파운드. |
커플링 WR | 24파운드-제곱 피트 |
갭 | 0.13 " |
100RPM에서 HP 등급 | 6.1 마력 |
허브 | 표준 그리드 테이퍼 허브 |
키홈 크기 | 1 / 2 "X 1 / 4" |
보어를 통한 길이 | 2.37 " |
자재 | 강철 |
맥스. 구경 | 1 7 / 8 " |
최소 구경 | 1 / 2 " |
외부 Dia. | 2.63 " |
제품 유형 | 그리드 허브 |
정격 토크 | 3850파운드-인치 |
무게 | 2.4 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
프로덕트 | 모델 | 커플링 WR | 보어 직경. | 보어 맞춤 | 갭 | 키홈 크기 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 최소 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060TRB | 41파운드-제곱 피트 | 고체 | - | 0.13 " | - | 2 1 / 2 " | 2 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | ₩ 217,149 | RFQ
| |
1090TRB | 269파운드-제곱 피트 | 고체 | - | 0.13 " | - | 3.87 " | 3 1 / 2 " | 1.06 " | ₩ 595,690 | RFQ
| |
1020T58 | 4.8파운드-제곱 피트 | 5 / 8 " | 클리어런스mm | 0.13 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 123,256 | RFQ
| |
1020T34 | 4.8파운드-제곱 피트 | 3 / 4 " | 클리어런스mm | 0.13 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 123,256 | RFQ
| |
1020T78 | 4.8파운드-제곱 피트 | 7 / 8 " | 클리어런스mm | 0.13 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 123,256 | RFQ
| |
1020T118 | 4.8파운드-제곱 피트 | 1-1 / 8 " | 클리어런스mm | 0.13 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | 1.87 " | 1 1 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 123,256 | RFQ
| |
1030T78 | 7.5파운드-제곱 피트 | 7 / 8 " | 클리어런스mm | 0.13 " | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.87 " | 1 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 155,530 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.