항목 | 기계식 식품 서비스 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F, +/- 2도 C |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
다이얼 크기 | 2.75 " |
지름 | 2.75 " |
디스플레이 | 아날로그 |
렌즈 재질 | 유리 |
온도. 범위 | -20도 ~ 80도 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 온도. 범위 | 정확성 | 케이스 재질 | 다이얼 크기 | 지름 | 디스플레이 | 길이 | 렌즈 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8018N | 0도에서 220도까지 | +/- 2도 F, +/- 1도 C | 플라스틱 | 1.75 " | - | 안티 시차 | - | 비산 방지 플라스틱 | ₩ 12,127 | ||
6021 | 100도에서 700도까지 | +/- 10도 F / C | 스테인리스 강 | 2" | 2" | 아날로그 | - | - | ₩ 19,460 | ||
6072N | 0도에서 220도까지 | + /-1의 % | 스테인리스 강 | 1" | 1" | 아날로그 | 6" | 폴리 카보네이트 | ₩ 18,847 | ||
6DKD7 | 100도에서 600도까지 | 화씨 5도에서 +/- 350도 | - | 2.25 " | 2 9 / 16 " | 아날로그 | 3.25 " | - | ₩ 14,262 | ||
6DKE1 | 100도에서 180도까지 | 130도 ~ 180도 F +/- 5도 | - | 2" | 2.75 " | 아날로그 | 2.75 " | - | ₩ 7,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.