항목 | 셰프의 타이머 / 스톱워치 |
경보 | 삑 하는 소리 |
배터리 타입 | 리튬 LR44 |
깊이 | 0.6 " |
숫자 크기 | 0.4 입력 |
디스플레이 | LCD |
디스플레이 높이 | 0.6 입력 |
디스플레이 너비 | 1.25 입력 |
높이 | 2.5 " |
맥스. 시간 설정 | 99 분 59 초 |
최소 시간 설정 | 1 초 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 9102912020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.