그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정자 |
지름 | 1 / 2 " |
치수 F | 3 / 8 "-24 |
전체 길이 | 1.75 " |
생크 직경 | 1 / 2 " |
스핀들 | 0.5 " |
스레드 크기 | 3 / 8-24 |
타입 | 스트레이트 생크 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 지름 | 치수 F | 모스 테이퍼 | 전체 길이 | 생크 직경 | 스핀들 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20087 | 스트레이트 생크 | - | - | - | 3.875 " | 1" | - | 7 / 8-20 인치 | ₩ 277,445 | ||
20233 | 모스 # 2 | - | 33JT | #2 | 4.25 " | - | 2MT | - | ₩ 198,870 | ||
20333 | 모스 # 3 | - | 33JT | #3 | 4.5 " | - | 3MT | - | ₩ 224,665 | ||
20833 | R8 브리지포트 | - | 33JT | - | 5.25 " | - | R8 | - | ₩ 931,875 | ||
25033 | 스트레이트 생크 | 1 / 2 " | 33JT | - | 3.625 " | 1 / 2 " | 0.5 " | - | ₩ 195,790 | ||
23951 | CAT-40 아버 (1 "보어 포함) | 1" | 1 "보어 | - | 5.38 " | - | 고양이 40 | - | ₩ 337,610 | ||
23952 | BT-40 아버 (1 "보어 포함) | 1" | 1 "보어 | - | 5.38 " | - | BT 40 | - | ₩ 371,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.