그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탬퍼 방지 나사 |
드라이브 유형 | 스패너 |
운전사 크기 | #12 |
마감재 | 평원 |
헤드 각도 | 82도 |
머리 Dia. | 0.389-0.438 " |
머리 높이 | 0.132 " |
헤드 유형 | 평면 |
길이 | 3 / 4 " |
자재 | 18-8 스테인리스 |
측정 시스템 | 인치 |
스레드 크기 | 12-24 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7318156070 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.