그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | CNC 부싱 |
끝까지 구멍 중심 | 0.875 " |
홀 직경 | 0.625 " |
내부 Dia. | 0.500 " |
머리 아래 길이 | 1.75 " |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.19 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 4.19 |
원산지 | CN |
모델 | 외부 Dia. | 헤드 두께 | 끝까지 구멍 중심 | 홀 직경 | 내부 Dia. | 길이 | 머리 아래 길이 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBB1000500 | 1" | - | - | - | 0.500 " | - | 1.75 " | - | ₩ 77,420 | |
BBB1000625 | 1" | - | - | - | 0.625 " | - | 1.75 " | - | ₩ 76,177 | |
BBB1000750 | 1" | - | - | - | 0.750 " | - | 1.75 " | - | ₩ 76,177 | |
BBB1250375 | 1.25 " | - | - | - | 0.375 " | - | 2.125 " | - | ₩ 76,177 | |
BBB1250500 | 1.25 " | - | - | - | 0.500 " | - | 2.125 " | - | ₩ 69,300 | |
BBB1250625 | 1.25 " | - | - | - | 0.625 " | - | 2.125 " | - | ₩ 69,300 | |
BBB1250750 | 1.25 " | - | - | - | 0.750 " | - | 2.125 " | - | ₩ 73,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.