항목 | 보일러 구역 제어 |
보조 접점 등급 | (2) 1/6 HP, 5A @ 120VAC |
전기 연결 | 나사 터미널 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 1.5 |
높이 | 3.125 " |
길이 | 12.5 " |
최소 와이어 크기 | 12VAC 연결 용 18-120 게이지, 기타 모든 연결 용 14-22 게이지 |
타입 | 6 존 밸브 |
무게 | 5.50 파운드 |
폭 | 8.38 " |
선박 중량 (kg) | 2.74 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8537109060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 타입 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC403-4 | 3" | 11.125 " | 3 존 밸브 | 5.0 파운드 | 7.5 " | ₩ 331,415 | ||
ZVC404-4 | 3" | 11.125 " | 4 존 밸브 | 5.0 파운드 | 7.5 " | ₩ 412,020 | ||
ZVC405-4 | 3.125 " | 12.5 " | 5 존 밸브 | 5.50 파운드 | 8.38 " | ₩ 397,827 | ||
ZVC404-EXP-4 | 3.125 " | 12.5 " | 4 구역 밸브, 확장 가능 | 5.75 파운드 | 8.38 " | ₩ 647,745 | ||
ZVC406-EXP-4 | 3.125 " | 12.5 " | 6 구역 밸브, 확장 가능 | 6.00 파운드 | 8.38 " | ₩ 734,317 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.