항목 | 구역 제어 |
현재 그린 | 최대 15A |
깊이 | 5-1 / 2 " |
120V에서 최대 부하 암페어 | 영역 당 6 개 |
높이 | 4 13 / 16 " |
HP | 존당 1/3 HP |
설치 | 나사 구멍 |
타입 | 1 영역 확장 가능 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 17.53 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8537109060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR501-4 | 최대 12A | 5-1 / 2 " | 4 13 / 16 " | 1 존 | 3" | ₩ 180,880 | ||
SR502-4 | 최대 15A | 7" | 10.875 " | 2 존 | 3" | ₩ 385,560 | ||
SR503-4 | 최대 15A | 7" | 10.875 " | 3 존 | 3" | ₩ 405,737 | ||
SR504-4 | 최대 20A | 7" | 10.875 " | 4 존 | 3" | ₩ 534,450 | ||
SR506-4 | 최대 20A | 7-5 / 8 " | 12.38 " | 6 존 | 3" | ₩ 619,920 | ||
SR503-EXP-4 | 최대 15A | 7" | 11 " | 3 영역 확장 가능 | 3.25 " | ₩ 483,542 | ||
SR504-EXP-4 | 최대 20A | 7" | 11 " | 4 영역 확장 가능 | 3.25 " | ₩ 526,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.