그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 흐름 스위치 |
본체 재질 | 황동 |
컴플라이언스 | UL, CSA, CE |
연결 크기 | 1" |
접촉 등급 | 15/125VAC에서 250A |
유량 | 유량 증가 4.5 ~ 9.5 gpm, 유량 감소 3.5 ~ 7 gpm |
Hz | 60 |
자재 | 황동, 스테인리스 스틸, EPDM, 플루오로 실리콘 |
맥스. 주변 온도. | 176 학위 |
맥스. 흐름 GPM | 1500 |
맥스. 유체 온도. | 250 학위 |
맥스. HP | 1 / 8에 1 / 4 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최소 주변 온도. | 32 학위 |
최소 유량 | 4.5 GPM |
최소 유체 온도. | 32 학위 |
작동 속도 범위 (FPM) | 3.5 ~ 600 |
상 | 1 |
스위치 인클로저 | NEMA 4 |
스위치 유형 | (2) SPDT |
타입 | 산업(공업) |
전압 | 24/125/250 |
물에 젖은 재료 | 황동, 스테인리스 스틸, EPDM, 플루오로 실리콘 |
선박 중량 (kg) | 1.1 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 9032896060 |
프로덕트 | 모델 | 접촉 등급 | 맥스. 주변 온도. | 맥스. HP | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IFSH1BR-1 | 22/125VAC에서 250A | 176 학위 | 1 / 2은 1하기 | SPDT | ₩ 475,597 | ||
IFSWSBR-1 | 10/125VAC에서 250A | 151 학위 | 1/3 | SPDT | ₩ 537,005 | ||
IFS01BF-1 | 15/125VAC에서 250A | 176 학위 | 1 / 8에 1 / 4 | SPDT | ₩ 376,477 | ||
IFS02BF-1 | 15/125VAC에서 250A | 176 학위 | 1 / 8에 1 / 4 | (2) SPDT | ₩ 637,297 | ||
IFSH1BF-1 | 22/125VAC에서 250A | 176 학위 | 1 / 2은 1하기 | SPDT | ₩ 440,790 | ||
IFSH2BF-1 | 22/125VAC에서 250A | 176 학위 | 1 / 2은 1하기 | (2) SPDT | ₩ 519,756 | ||
IFSWSBF-1 | 10/125에서 250A | 151 학위 | 1/3 | SPDT | ₩ 472,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.