항목 | 야외 혼 스트로브 |
경보 전류 | 88ma-218ma (DC 최대) |
주변 온도. 범위 | -40에서 151도 |
깊이 | 2-1 / 2 " |
마감재 | 빨간색 |
플래시 (칸델라) | 15-115 선택 가능 |
높이 | 5.625 " |
습도 범위 | 10 ~ 93 % RH |
길이 | 4.75 " |
설치 | 벽 |
최대 출력 (dBA) | 88 |
타입 | XNUMX 선 |
전압 | 12-24V |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | MX |
A. 경보 전류 범위는 88mA ~ 218mA입니다.
A. 습도 10%~93% 범위 내에서 작동하도록 설계되었습니다.
A. 12~24VDC의 전압 입력을 허용합니다.
A. 예, 정전 시에도 중단 없이 작동할 수 있도록 백업 전원 공급 장치에 연결할 수 있습니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 전압 | 경보 전류 | 주변 온도. 범위 | 폭 | 깊이 | 플래시 (칸델라) | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RHK-120 | 120 VAC | 272 ~ 355mA DC | -40 ~ 150 F | 568695 " | 2" | 15/30/75/95/110/115 | 5 7 / 10 " | 5 1 / 10 " | ₩ 244,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.