그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 야외 혼 스트로브 |
경보 전류 | 272 ~ 355mA DC |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 150 F |
적용 범위 | 72 제곱 피트 |
깊이 | 2" |
마감재 | 빨간색 |
플래시 (칸델라) | 15/30/75/95/110/115 |
높이 | 5 7 / 10 " |
습도 범위 | 10에서 93 % RH까지 |
길이 | 5 1 / 10 " |
설치 | 벽 |
최대 출력 (dBA) | 99 |
대기 전류 | 0uA |
대기 상태 (mA) | 0 |
타입 | 마크 드 파이어 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 568695 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8531800050 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 경보 전류 | 주변 온도. 범위 | 폭 | 깊이 | 플래시 (칸델라) | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2RK | 12-24V | 88ma-218ma (DC 최대) | -40에서 151도 | 4.75 " | 2-1 / 2 " | 15-115 선택 가능 | 5.625 " | 4.75 " | ₩ 194,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.